{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | KK114F | |
| Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
| Schleifmittelkurzzeichen | A | |
| Körnung | 240 | |
| Feinheitsgrad | fein | |
| Sparrollen Breite | 25 mm | |
| Sparrollen Länge | 50 m | |
| Produktart | Schleifgewebe |
| Artikelnummer | 222986 | |
| Katalognummer | 557800 | |
| EAN / GTIN | 4018875266540 | |
| Herstellernummer | 726654 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com |