Schleifgewebe-Sparrolle (A) braun KK 114 F, 25 mm × 50 m, Körnung: 100

Artikel-Nr.: 222983 Katalog-Nr.: 557800
Preis pro 1 Stück (CHF 0.72 / 1 Meter)
Netto: CHF 33.25
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie KK114F
Schleifmittel Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 100
Feinheitsgrad mittel
Sparrollen Breite 25 mm
Sparrollen Länge 50 m
Produktart Schleifgewebe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 222983
Katalognummer 557800
EAN / GTIN 4018875266496
Herstellernummer 726649
Hersteller/verantwortliche Person VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Dicht gewebtes Baumwollgewebe mit gleichmäßig gestreutem, kunstharzgebundenem Normalkorund (A). Sehr gute Kornhaftung, hohe Schleifleistung und lange Standzeit.
Typ VSM KK 114 F: Gewebe braun, für extrem hohe Beanspruchung. Diese Qualität ist besonders geschmeidig, öl- und petroleumfest und lässt sich in Längsrichtung kantenrein und fadengerade reißen ohne zu fransen.
Verpackung mit integriertem Abreißmesser.

Verwendung:

Zum Handschleifen von Metall, aber auch für alle anderen Werkstoffe gut geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb