Schleifgewebe-Sparrolle (A) braun KK 114 F, 25 mm × 50 m, Körnung: 320

Artikel-Nr.: 165800 Katalog-Nr.: 557800
Preis pro 1 Stück (CHF 0.72 / 1 Meter)
Netto: CHF 33.25
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie KK114F
Schleifmittel Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 320
Feinheitsgrad sehr fein
Sparrollen Breite 25 mm
Sparrollen Länge 50 m
Produktart Schleifgewebe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 165800
Katalognummer 557800
EAN / GTIN 4018875266564
Herstellernummer 726656
Hersteller/verantwortliche Person VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Dicht gewebtes Baumwollgewebe mit gleichmäßig gestreutem, kunstharzgebundenem Normalkorund (A). Sehr gute Kornhaftung, hohe Schleifleistung und lange Standzeit.
Typ VSM KK 114 F: Gewebe braun, für extrem hohe Beanspruchung. Diese Qualität ist besonders geschmeidig, öl- und petroleumfest und lässt sich in Längsrichtung kantenrein und fadengerade reißen ohne zu fransen.
Verpackung mit integriertem Abreißmesser.

Verwendung:

Zum Handschleifen von Metall, aber auch für alle anderen Werkstoffe gut geeignet.