Waagrechtspanner mit waagrechtem Fuß, Typ: 5

Artikel-Nr.: 220831 Katalog-Nr.: 376610
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 79.80
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6830J
Lochabstand e 41,5 mm
Lochabstand f 41,5 mm
Bohrungs-⌀ d 8,5 mm
Spannhöhe H 46 mm
Haltekraft P1 3.000 N
Haltekraft P2 5.000 N
ganze Höhe 73 mm
ganze Länge 321 mm
Andrückschraube M8×65 mm
Produktart Waagrechtspanner

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 220831
Katalognummer 376610
EAN / GTIN 4020772008109
Herstellernummer 557336
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

Verliersicherung für Andrückschrauben.
Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.
Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.
Mit waagrechtem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.