{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Typ | 6830J | |
| Lochabstand e | 13-14,5 mm | |
| Lochabstand f | 18-21,5 mm | |
| Bohrungs-⌀ d | 5,2 mm | |
| Spannhöhe H | 19 mm | |
| Haltekraft P1 | 800 N | |
| Haltekraft P2 | 1.100 N | |
| ganze Höhe | 30 mm | |
| ganze Länge | 120 mm | |
| Andrückschraube | M5×30 mm | |
| Produktart | Waagrechtspanner |
| Artikelnummer | 220827 | |
| Katalognummer | 376610 | |
| EAN / GTIN | 4020772008055 | |
| Herstellernummer | 557332 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |