Waagrechtspanner mit waagrechtem Fuß, Typ: 0

Artikel-Nr.: 220826 Katalog-Nr.: 376610
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 21.75
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6830J
Lochabstand e 11,5-15,5 mm
Lochabstand f 16 mm
Bohrungs-⌀ d 4,6 mm
Spannhöhe H 14,5 mm
Haltekraft P1 250 N
Haltekraft P2 400 N
ganze Höhe 23 mm
ganze Länge 79 mm
Andrückschraube M4×25 mm
Produktart Waagrechtspanner

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 220826
Katalognummer 376610
EAN / GTIN 4020772008048
Herstellernummer 557331
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

Verliersicherung für Andrückschrauben.
Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.
Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.
Mit waagrechtem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.