Kleinfrässtift GARANT Master Uni – mittel, HM, Typ: N0307

Artikel-Nr.: 2160308 Katalog-Nr.: 546906
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 15.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schaft-⌀: 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Uni
Schneidstoff HM
Formbeschreibung Winkel
Kopf-⌀ 3 mm
Kopflänge 7 mm
Gesamtlänge 37 mm
Schaft-⌀ 3 mm
Langschaft nein
Produktart Frässtift

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2160308
Katalognummer 546906
EAN / GTIN 4069515036009
Herstellernummer 546906 N0307
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Beschreibung

Ausführung:

HM-Kleinfrässtifte mit Schaft-⌀ 3 mm.

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb