{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Uni | |
| Schneidstoff | HM | |
| Formbeschreibung | Rundbogen | |
| Kopf-⌀ | 3 mm | |
| Kopflänge | 7 mm | |
| Gesamtlänge | 40 mm | |
| Schaft-⌀ | 3 mm | |
| Langschaft | nein | |
| Produktart | Frässtift |
| Artikelnummer | 2160247 | |
| Katalognummer | 546906 | |
| EAN / GTIN | 4069515032162 | |
| Herstellernummer | 546906 F0307 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |