Kleinfrässtift GARANT Master Uni – mittel, HM, Typ: H0613

Artikel-Nr.: 2160399 Katalog-Nr.: 546906
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schaft-⌀: 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Uni
Schneidstoff HM
Formbeschreibung Flamme
Kopf-⌀ 6 mm
Kopflänge 13 mm
Gesamtlänge 43 mm
Schaft-⌀ 3 mm
Langschaft nein
Produktart Frässtift

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2160399
Katalognummer 546906
EAN / GTIN 4069515035965
Herstellernummer 546906 H0613
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Beschreibung

Ausführung:

HM-Kleinfrässtifte mit Schaft-⌀ 3 mm.

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb