EXPERT CYL-9 MultiConstruction Bohrer 6x90x150mm

Artikel-Nr.: 213443 Katalog-Nr.: Z787006
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 5.30
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bohrergrösse Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bohrer-⌀ 6 mm
Schaft Zylinderschaft
Spirallänge 90 mm
ganze Länge 150 mm
Produktart Mehrzweckbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 213443
Katalognummer Z787006
EAN / GTIN 4059952539058
Herstellernummer 2 608 900 612

Beschreibung

Ausführung:

  • Bis zu 5-mal präziser als ein Standard-Bohrer
  • Maximale Präzision beim Bohren unterschiedlicher Materialien
  • Präzises Bohren mit der patentierten Bosch Centering Geometry
  • Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze
  • Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb