EXPERT CYL-9 MultiConstruction Bohrer 6x60x100mm

Artikel-Nr.: 213442 Katalog-Nr.: Z787006
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 4.40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1’093 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bohrergrösse Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bohrer-⌀ 6 mm
Schaft Zylinderschaft
Spirallänge 60 mm
ganze Länge 100 mm
Produktart Mehrzweckbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 213442
Katalognummer Z787006
EAN / GTIN 4059952539041
Herstellernummer 2 608 900 611

Beschreibung

Ausführung:

  • Bis zu 5-mal präziser als ein Standard-Bohrer
  • Maximale Präzision beim Bohren unterschiedlicher Materialien
  • Präzises Bohren mit der patentierten Bosch Centering Geometry
  • Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze
  • Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb