• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

EXPERT CYL-9 MultiConstruction Bohrer 4x45x75mm

Artikel-Nr.: 213437 Katalog-Nr.: Z787006
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 3.95
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
166 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bohrergrösse Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bohrer-⌀ 4 mm
Schaft Zylinderschaft
Spirallänge 45 mm
ganze Länge 75 mm
Produktart Mehrzweckbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 213437
Katalognummer Z787006
EAN / GTIN 4059952538976
Herstellernummer 2 608 900 604

Beschreibung

Ausführung:

  • Bis zu 5-mal präziser als ein Standard-Bohrer
  • Maximale Präzision beim Bohren unterschiedlicher Materialien
  • Präzises Bohren mit der patentierten Bosch Centering Geometry
  • Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze
  • Zylindrischer Schaft eignet sich für Zahnkranzbohrfutter