BOSCH PRO Construct Wood Kreissägeblatt, 150 x 2,4 x 20 mm

Artikel-Nr.: 2127747 Katalog-Nr.: Z591989
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blatt-⌀ D 150 mm
Bohrungs-⌀ 20 mm
Anzahl Zähne 12
Schnittbreite B 2,4 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2127747
Katalognummer Z591989
EAN / GTIN 3165140373814
Herstellernummer 2608641199

Beschreibung

Beschreibung:

Entwickelt zum Schneiden von Bauholz - Du benötigst ein zuverlässiges Kreissägeblatt zum Schneiden von Bauholz? Ein Sägeblatt, das nicht stoppt, wenn es auf einen Nagel oder Betonreste trifft? Dann ist das PRO Construct Wood Kreissägeblatt die richtige Wahl. Es ist stark und präzise, sodass du es für schwierige Aufgaben und ange Zeit verwenden kannst. Das PRO Construct Wood Kreissägeblatt verdankt seine herausragende Festigkeit, Genauigkeit und Haltbarkeit einer Basis aus gehärtetem Stahl und hochwertigen Carbide-Zähnen. Die Zahngeometrie sorgt dafür, dass die Klinge robust genug ist, um Nägel und Betonreste zu durchtrennen. Das Blatt verfügt außerdem über Dehnungsschlitze, um einen Hitzestau zu verhindern. Die Bohrung funktioniert mit oder ohne Reduzierringe für verschiedene Größen