{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Blatt-⌀ D | 400 mm | |
| Bohrungs-⌀ | 30 mm | |
| Anzahl Zähne | 28 | |
| Schnittbreite B | 3,5 mm |
| Artikelnummer | 2127674 | |
| Katalognummer | Z591989 | |
| EAN / GTIN | 3165140194761 | |
| Herstellernummer | 2608640693 |