{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Blatt-⌀ D | 190 mm | |
| Bohrungs-⌀ | 20 mm | |
| Anzahl Zähne | 12 | |
| Schnittbreite B | 2,6 mm |
| Artikelnummer | 2127771 | |
| Katalognummer | Z591989 | |
| EAN / GTIN | 3165140373838 | |
| Herstellernummer | 2608641201 |