{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Höhe | 2,41 mm | |
| Länge | 2,64 mm | |
| Sprossenanzahl | 8 | |
| Arbeitshöhe | 1,81 m - 3,81 m |
| Artikelnummer | 2125112 | |
| Katalognummer | 04602 | |
| EAN / GTIN | 4019502362338 | |
| Herstellernummer | 412608 |