HYMER Stufenstehleiter 4 Sprossen

Artikel-Nr.: 2125088 Katalog-Nr.: 04602
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 337.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 1,49 mm
Länge 1,64 mm
Sprossenanzahl 4
Arbeitshöhe 0,88 m - 2,88 m

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2125088
Katalognummer 04602
EAN / GTIN 4019502362291
Herstellernummer 412604

Beschreibung

Technische Daten:

  • 80 mm Stufentiefe
  • Vorderkante mit Holm bündig
  • Praktische, geräumige Kunststoff-Ablageschale mit Eimerhaken
  • Plattformabmessung 250x250 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb