{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Höhe | 1,72 mm | |
| Länge | 1,89 mm | |
| Sprossenanzahl | 5 | |
| Arbeitshöhe | 1,11 m - 3,11 m |
| Artikelnummer | 2125089 | |
| Katalognummer | 04602 | |
| EAN / GTIN | 4019502362307 | |
| Herstellernummer | 412605 |