HOLEX Vorteilspack 10 Stück Pinselbürste Stahldraht 0,30 mm

Artikel-Nr.: 2110256 Katalog-Nr.: GG5745
Setpreis 10 Stück (CHF 1.84 / 1 Stück)
Netto: CHF 17.05
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bürsten-⌀ D1 12 mm
Gesamtlänge L 67 mm
Zwingen-⌀ D2 10 mm
Zwingenlänge L2 20 mm
Besatzlänge H1 20 mm
maximale Drehzahl 20.000 min-1
Produktart Pinselbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2110256
Katalognummer GG5745
EAN / GTIN 4067263136262
Herstellernummer GG5745 10X20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, in Stahlhülse verpresst, Schaft-⌀ 6 mm.
Entspricht Nr. 574550.

Verwendung:

In Geradschleifern, biegsamen Wellen und Handbohrmaschinen. Zum Reinigen und Entgraten schwer zugänglicher Stellen.

Lieferumfang:

10× Pinselbürste Nr. 574550 Gr. 10X20.