Pinselbürste Stahldraht 0,30 mm, Typ: 10X80

Artikel-Nr.: 2019732 Katalog-Nr.: 574550
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 2.85
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Bürsten-⌀ D1 12 mm
Gesamtlänge L 120 mm
Zwingen-⌀ D2 10 mm
Zwingenlänge L2 80 mm
Besatzlänge H1 20 mm
maximale Drehzahl 10.000 min-1
Produktart Pinselbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2019732
Katalognummer 574550
EAN / GTIN 4067263935049
Herstellernummer 574550 10X80
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, in Stahlhülse verpresst, Schaft-⌀ 6 mm.

Verwendung:

In Geradschleifern, biegsamen Wellen und Handbohrmaschinen. Zum Reinigen und Entgraten schwer zugänglicher Stellen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb