HOLEX Vorteilspack 10 Stück Pinselbürste Stahldraht 0,30 mm

Artikel-Nr.: 2110236 Katalog-Nr.: GG5745
Setpreis 10 Stück (CHF 2.44 / 1 Stück)
Netto: CHF 22.60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bürsten-⌀ D1 12 mm
Gesamtlänge L 120 mm
Zwingen-⌀ D2 10 mm
Zwingenlänge L2 80 mm
Besatzlänge H1 20 mm
maximale Drehzahl 10.000 min-1
Produktart Pinselbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2110236
Katalognummer GG5745
EAN / GTIN 4067263136255
Herstellernummer GG5745 10X80
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, in Stahlhülse verpresst, Schaft-⌀ 6 mm.
Entspricht Nr. 574550.

Verwendung:

In Geradschleifern, biegsamen Wellen und Handbohrmaschinen. Zum Reinigen und Entgraten schwer zugänglicher Stellen.

Lieferumfang:

10× Pinselbürste Nr. 574550 Gr. 10X80.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb