BOSCH PRO Imp Steckschl 3/4" 24 MM

Artikel-Nr.: 2096671 Katalog-Nr.: Z675316
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 20.70
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 24 mm
Antriebs-Vierkant 3/4 Zoll Zoll
Länge 51 mm
Ausführung ROBUST

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2096671
Katalognummer Z675316
EAN / GTIN 6949509246974
Herstellernummer 2608003060

Beschreibung

Beschreibung:

Robustes Eindrehen von Schrauben
Chrom-Molybdän-Stahl für Widerstandsfähigkeit gegenüber hohem Drehmoment.

Phosphatbeschichtung schützt den Steckschlüsseleinsatz vor Rost und Korrosion.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb