BOSCH PRO Impact Steckn. Set,1/4", tief, 9-tlg.

Artikel-Nr.: 2154708 Katalog-Nr.: Z675314
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 40.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausführung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll Zoll
Länge 50 mm
Anzahl Teile 9
Ausführung Steckschlüssel 6/7/8/9/10/11/12/13/14

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2154708
Katalognummer Z675314
EAN / GTIN 6949509246714
Herstellernummer 2608003035

Beschreibung

Beschreibung:

Robustes Eindrehen von Schrauben Chrom-Molybdän-Stahl für Widerstandsfähigkeit gegenüber hohem Drehmoment. Phosphatbeschichtung schützt den Steckschlüsseleinsatz vor Rost und Korrosion

Inhalt:

1/4-Zoll-Schaft Schlüsselweite 6 mm
1/4-Zoll-Schaft Schlüsselweite 7 mm
1/4-Zoll-Schaft Schlüsselweite 8 mm
1/4-Zoll-Schaft Schlüsselweite 9 mm
1/4-Zoll-Schaft Schlüsselweite 10 mm
1/4-Zoll-Schaft Schlüsselweite 11 mm
1/4-Zoll-Schaft Schlüsselweite 12 mm
1/4-Zoll-Schaft Schlüsselweite 13 mm
1/4-Zoll-Schaft Schlüsselweite 14 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb