BOSCH PRO Impact Steckn. Set,3/8",Standard, 9-tlg.

Artikel-Nr.: 2154709 Katalog-Nr.: Z675314
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 32.30
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausführung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll Zoll
Anzahl Teile 9
Ausführung Steckschlüssel 6/7/8/9/10/11/12/13/14

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2154709
Katalognummer Z675314
EAN / GTIN 6949509246721
Herstellernummer 2608003036

Beschreibung

Beschreibung:

Robustes Eindrehen von Schrauben Chrom-Molybdän-Stahl für Widerstandsfähigkeit gegenüber hohem Drehmoment. Phosphatbeschichtung schützt den Steckschlüsseleinsatz vor Rost und Korrosion

Inhalt:

3/8-Schaft Schlüsselweite 7mm
3/8-Schaft Schlüsselweite 8mm
3/8-Schaft Schlüsselweite 10mm
3/8-Schaft Schlüsselweite 12mm
3/8-Schaft Schlüsselweite 13mm
3/8-Schaft Schlüsselweite 15mm
3/8-Schaft Schlüsselweite 16mm
3/8-Schaft Schlüsselweite 17mm
3/8-Schaft Schlüsselweite 19mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb