Akku-Kreissäge, Typ: M12FCS442

Artikel-Nr.: 2087920 Katalog-Nr.: 078207
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 477.31
inkl. vRG CHF 6.31
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 12 V
Herstellerbezeichnung M12 FCS442 502X
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 12 V
Ausführung Handkreissäge
maximale Drehzahl 3.600 min-1
Sägeblatt-⌀ 140 mm
Sägeblatt-Bohrungs-⌀ 20 mm
maximale Schnitttiefe 90° 44 mm
maximale Vibration nach EN 1,5 m/s2
Gewicht 2,5 kg
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2087920
Katalognummer 078207
EAN / GTIN 4058546483609
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

M12 FUEL™ Akku-Kreissäge mit bürstenlosem POWERSTATE™ Motor.
  • Magnesiumschuh reduziert das Gewicht und maximiert die Haltbarkeit.
  • Integriertes Staubgebläse hält die Schnittlinie frei.
  • LED-Licht beleuchtet die Schnittlinie für bessere Sichtbarkeit.

Lieferumfang:

Inklusive Akku, Ladegerät, Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073801073840.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb