Li-Ion Akku High Output™, 2,5 Ah, Akkutyp: MHB25

Artikel-Nr.: 2015223 Katalog-Nr.: 073801
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 71.10
inkl. vRG CHF 0.80
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Akkutyp Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2,5 Ah
Akkuspannung 12 V
Produktart Akku

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2015223
Katalognummer 073801
EAN / GTIN 4058546404499
Herstellernummer 4932480164
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ Akkus.
  • Mit verbesserter Kühlung für längere Laufzeit und mehr Power.
  • Für Hochleistungsanwendungen mit extremer Beanspruchung - Einsatz bis zu -28 °C.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb