Alternativartikel:

Akku-Kreissäge, Typ: M18FMCS66

Artikel-Nr.: 172976 Katalog-Nr.: 078207
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 976.31
inkl. vRG CHF 6.31
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ HB 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ HB 18 V
Herstellerbezeichnung M18FMCS66-121C
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkukapazität 12 Ah
Akkuspannung 18 V
Ausführung Handkreissäge
maximale Drehzahl 4.000 min-1
Sägeblatt-⌀ 203 mm
Sägeblatt-Bohrungs-⌀ 16 mm
maximale Schnitttiefe 90° 66 mm
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Gewicht 7,5 kg
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 172976
Katalognummer 078207
EAN / GTIN 4058546325077
Herstellernummer 4933472111
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Metallkreissäge 66 mm.
  • Großer Metallspansammler fängt beim Schneiden entstehende Rückstände auf und bietet die erforderliche Sichtbarkeit.
  • Trockenschneidtechnologie ermöglicht ein schnelles, sauberes und gratfreies Metallschneiden.

Lieferumfang:

Inklusive M12-18FC Ladegerät, Transportkoffer.

Hinweis:

Passendes Kreissägeblatt finden Sie ab Nr. 584075.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb