• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VHM-Reibkopf HPC H7 Stahl Durchgangsloch, TiAlN, Nenn-⌀ D: 23,201-Xmm

Artikel-Nr.: 182553 Katalog-Nr.: 239720
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 355.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Bohrtoleranz: H7
  • Verwendung bei Bohrungsart: bei Grundloch
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TopCut
⌀-Bereich 23,201 mm - 24,200 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Bohrtoleranz H7
Verwendung bei Bohrungsart bei Grundloch
Zerspanungsstrategie HPC
Innenkühlung ja
Semi-Standard ja
Aufnahmegröße 20 mm
Schneidenlänge l1 14 mm
Kopflänge l 26 mm
Anzahl Schneiden Z 8
passende Aufnahme GARANT TopCut
konfigurierbare Toleranzen A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
konfigurierbare Qualitäten 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Produktart Schneideinsatz zum Reiben

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 182553
Katalognummer 239720
EAN / GTIN 4062406606305
Herstellernummer 239720 23,201-X
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
120
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Wechselkopf-Reibahlensystem fertig geschliffen für Passung IT7. Auf die Anwendung angepasste Schneidengeometrie.
Systemrundlauf ≤ 5 µm (bezogen auf Kopf und Halter) im montierten Zustand.
Mit kurzen Schneiden und Linksspirale.

Verwendung:

Für Durchgangs-Bohrungen.
Zum HPC-/HSC-Reiben.

Hinweis:

Lieferzeit: 4 Wochen
Mindestbestellmenge: 1 Stück
Kundenspezifische Sonderanfertigung: Stornierung maximal 3 Werktage nach Erhalt der Auftragsbestätigung möglich. Rücknahme ausgeschlossen.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "TopCut" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb