{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 380 mm | |
| d1 | M20 | |
| Norm ISO | ~4016 | |
| Schaft | mit Schaft | |
| b | 65 mm | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | verzinkt blau | |
| e | 32,95 mm | |
| Kopfform | Sechskantkopf | |
| s | 30 mm | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde | |
| Norm DIN | 601 (Norm zurückgezogen) | |
| Festigkeitsklasse | 4.6 | |
| Antrieb | Sechskant | |
| k | 12,5 mm |
| Artikelnummer | 127076 | |
| Katalognummer | 205 | |
| EAN / GTIN | 7610508064232 | |
| Herstellernummer | 60120380461 |