6Kt-Bauschrauben mit Mutter DIN 601-4.6 znb M12x300

Artikel-Nr.: 126968 Katalog-Nr.: 205
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 317.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3’652 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 300 mm
d1 M12
Norm ISO ~4016
Schaft mit Schaft
b 49 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
e 20,88 mm
Kopfform Sechskantkopf
s 19 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
Norm DIN 601 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 4.6
Antrieb Sechskant
k 7,5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 126968
Katalognummer 205
EAN / GTIN 7610508063761
Herstellernummer 60112300461

Beschreibung

Beschreibung:

mit Sechskantmutter

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb