{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 500 mm | |
| d1 | M12 | |
| Norm ISO | ~4016 | |
| Schaft | mit Schaft | |
| b | 49 mm | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | verzinkt blau | |
| e | 20,88 mm | |
| Kopfform | Sechskantkopf | |
| s | 19 mm | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde | |
| Norm DIN | 601 (Norm zurückgezogen) | |
| Festigkeitsklasse | 4.6 | |
| Antrieb | Sechskant | |
| k | 7,5 mm |
| Artikelnummer | 126979 | |
| Katalognummer | 205 | |
| EAN / GTIN | 7610508063860 | |
| Herstellernummer | 60112500461 |