Staanderframe met plaatstalen bekleding, Diepte 500 mm, Hoogte: 2000mm

Artikelnummer: 990296 2000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Hoogteverstelling in raster: 40
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Hoogteverstelling in raster 40 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 2.000 mm
Breedte 500 mm
Inbouw als tussenwand mogelijk ja
geschikt voor legbord-inhaakstelling ja
Stellinghoogte 2.000 mm
Geschikt voor stelling hoogte 2.000 mm
Geschikt voor stelling diepte 500 mm
Legbord aanpassing 1-zijdig
Klantmontage ja
Producttype Staanderframe

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 990296 2000
EAN/GTIN 4062406114497
Nummer fabrikant 990296 2000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met inhaakopeningen in een raster van 40 mm en met kunststof eindkappen aan beide zijden. De staalplaatbekleding met gaten voorkomt dat via de zijkant materiaal wordt uitgenomen.

Toepassing:

Voor basis- en aanbouwstellingen nr. 990201990216, te gebruiken als tussenframe of als eindframe.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten