{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 120 kg | |
| Legbord dikte | 38 mm | |
| Hoogteverstelling in raster | 40 mm | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Stellinghoogte | 800 mm | |
| Stellingdiepte | 400 mm | |
| Opbouwmaat basisstelling breedte | 1.000 mm | |
| Legbord breedte | 946 mm | |
| Legbord diepte | 400 mm | |
| Legbord breedte binnenwerkse maat | 900 mm | |
| Aantal legborden | 2 | |
| Aantal profielframes | 2 | |
| Maximale veldbelasting | 900 kg | |
| Stellingopbouw | Basisstelling | |
| Legbord bevestigingstype | Traverse | |
| Producttype | Legbordstelling |
| Artikelnummer | 990201 800 | |
| EAN/GTIN | 4062406113568 | |
| Nummer fabrikant | 990201 800 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |