{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
| Hoogteverstelling in raster | 40 mm | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hoogte | 1.000 mm | |
| Breedte | 500 mm | |
| Inbouw als tussenwand mogelijk | ja | |
| geschikt voor legbord-inhaakstelling | ja | |
| Stellinghoogte | 1.000 mm | |
| Geschikt voor stelling hoogte | 1.000 mm | |
| Geschikt voor stelling diepte | 500 mm | |
| Legbord aanpassing | 1-zijdig | |
| Klantmontage | ja | |
| Producttype | Staanderframe |
| Artikelnummer | 990296 1000 | |
| EAN/GTIN | 4062406114442 | |
| Nummer fabrikant | 990296 1000 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |