Aanduidingsbord voor GARANT Uni Line Panel M, Type: YELLOW

Artikelnummer: 955443 YELLOW
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Panel
Hoogte 250 mm
Breedte 326 mm
Diepte 30 mm
Kleur geel RAL 1021
Producttype opzetstuk voor markering

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 955443 YELLOW
EAN/GTIN 4062406584474
Nummer fabrikant 955443 YELLOW
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Aanduidingsbord van plaatstaal voor bevestiging aan GARANT Uni Line Panel nr. 955440.

Kleur:

Poedercoating in de desbetreffende kleur.

Tip:

Geschikte pictogrammen (verschillende toepassingen) voor markeringsopzetstukken vindt u onder nr. 955474.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Dubbelwandige staander met aan beide zijden te gebruiken geperforeerde wanden.
  • Geperforeerde wanden 9×9 mm met een raster van 37 mm voor de bevestiging van easyFix-haken en -houders en andere accessoires voor geperforeerde wanden.
  • Maximale draagvermogens inclusief opbouw in acht nemen.

Onjuist gebruik
  • Geperforeerde wand alleen uitrusten met hiervoor bestemde accessoires.
  • Geen personen transporteren.
  • Geen onbeveiligde werkstukken opslaan of transporteren.
  • Niet op verrijdbare bedrijfsinrichtingen plaatsen of zetten.
  • Niet zelf ombouwen.

Downloads en documenten

Geschikte producten