• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

GARANT Uni Line Panel, Type: S

Artikelnummer: 955440 S
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9
Serie Panel
Hoogte 1.375 mm
Breedte 300 mm
Diepte 380 mm
Belastbaarheid 30 kg
Gewicht 17 kg
Producttype Geperforeerde wand houder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 955440 S
EAN/GTIN 4062406583286
Nummer fabrikant 955440 S
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke staander van plaatstaal, dubbelwandig met aan beide zijden te gebruiken geperforeerde wand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van accessoires voor geperforeerde wanden en GARANT easyFix-haken en -houders. Stevige bodemplaat in antraciet maakt eenvoudig opstellen en verplaatsen mogelijk.

Kleur:

Tweekleurige poedercoating, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016. Niet configureerbaar.

Tip:

Aanduidingsborden vindt u onder nr. 955443955444. Geschikte pictogrammen (verschillende toepassingen) voor markeringsopzetstukken vindt u onder nr. 955474.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Dubbelwandige staander met aan beide zijden te gebruiken geperforeerde wanden.
  • Geperforeerde wanden 9×9 mm met een raster van 37 mm voor de bevestiging van easyFix-haken en -houders en andere accessoires voor geperforeerde wanden.
  • Maximale draagvermogens inclusief opbouw in acht nemen.

Onjuist gebruik
  • Geperforeerde wand alleen uitrusten met hiervoor bestemde accessoires.
  • Geen personen transporteren.
  • Geen onbeveiligde werkstukken opslaan of transporteren.
  • Niet op verrijdbare bedrijfsinrichtingen plaatsen of zetten.
  • Niet zelf ombouwen.

Downloads en documenten

Geschikte producten