• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

GARANT Uni Line pictogram, Type: FIRSTAID

Artikelnummer: 955474 FIRSTAID
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Tower; Wall; Panel; Z-Tower
170 mm
Producttype Stickers

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 955474 FIRSTAID
EAN/GTIN 4062406587819
Nummer fabrikant 955474 FIRSTAID
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Stickers met symbolische pictogrammen voor het snel, non-verbaal registreren van informatie en voor het zichtbaar maken van bijvoorbeeld EHBO-stations. Voor verschillende toepassingsgebieden. Geschikt voor het opzetstuk van de GARANT Uni Line Tower, het aanduidingsbord van de GARANT Uni Line Z-Tower, van het GARANT Uni Line Panel gr. M en L, en het markeringsopzetstuk van de GARANT Uni Line Wall.

Tip:

Stickerkleur wit (omlijning).