Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Zeshoekige werkbank, Model: 250/7B

Artikelnummer: 933500 250/7B

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Model Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Werkbank hoogte: 850
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 100
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 2.000
  • Bladdikte: 50
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 90

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Werkbank hoogte 850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 100 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 2.000 kg
Bladdikte 50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 90 %
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Serie KOMBI
Hoogte 850 mm
Ladenbehuizing hoogte 800 mm
Ladenbehuizing breedte 600 mm
Ladenbehuizing diepte 630 mm
Lades nuttige breedte 490 mm
Lades nuttige diepte 520 mm
Materiaal werkblad Beuken multiplex
Oppervlak werkblad kleurloos gelakt
Gewicht 480 kg
Producttype Zeshoekige werkbank

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 933500 250/7B
Nummer fabrikant 933500 250/7B
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Model 250/7A met 6 lades, model 250/7B met 7 lades per blok.
Ladenblokken van plaatstaal. Centraal afsluitbaar door stiftcilinderslot. Lades met brede aluminium greep en labelstrips, uittrekbaar tot 90%. Met sleufprofielen aan de binnenzijde voor lade-indeling.
Model 250/7T2 met 2 lades, model 250/7T3 met 3 lades en resp. 1 vak met deur per blok.
Werkblad 50 mm dik, van beuken multiplex, watervast verlijmd. Kleurloos gelakt met UV-lak.

Uitvoering - afbeelding:

Levering in losse delen, ladenbehuizingen kunnen naar keuze rechts of links worden gemonteerd.
Ook met smalle ladenbehuizingen leverbaar. Prijs op aanvraag.

Plaatsing:

per behuizing lades met fronthoogte: 60; 60; 80; 80; 100; 140; 200 mm

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, lades en deuren signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

Zie voor accessoires nr. 933910 − 933990, indelingsmateriaal nr. 960030960180, Aqurado-sorteersysteem nr. 960900 − 961500. Als alternatief kunnen op aanvraag ook andere ladenblokken, afwijkende ladenconfiguraties of speciale plaatafmetingen worden geleverd.
Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Geschikte producten