Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Energierail van plaatstaal, Geschikt voor werkbanken met werkbladlengte: 1200mm

Artikelnummer: 933910 1200

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor werkbanken met werkbladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Stekkertype ingang GST-insteeksysteem
Nominale spanning 250 V
Stroomsoort AC
Aan/uit-schakelaar nee
Aantal contactdozen type F 2
Contactdoos type F
geschikt voor type 1200
Producttype Energiemodule

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 933910 1200
EAN/GTIN 4045197280312
Nummer fabrikant 933910 1200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met 2 contactdozen (lichtnet; 250 V) met complete bedrading en met een boring voor zelf inbouwen van eenhandskoppelingen voor perslucht. Niet modulair, alleen leverbaar in deze uitvoering.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Tip:

geschikt voor montage op het werkblad. Niet geschikt voor montage tussen staanders.
Niet uitrustbaar met extra modules. GEEN modulair systeem.
Niet uitrustbaar met extra modules.