{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 1 mm | |
| Werkbank hoogte | 850 mm | |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg | |
| Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 1.000 kg | |
| Bladdikte | 50 mm | |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
| Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Veiligheidscertificaat | GS TÜV Süd | |
| Serie | KOMBI | |
| Hoogte | 850 mm | |
| Werkblad lengte | 2.000 mm | |
| Werkblad diepte | 800 mm | |
| Werkblad dikte | 50 mm | |
| Ladenbehuizing hoogte | 800 mm | |
| Ladenbehuizing breedte | 565 mm | |
| Ladenbehuizing diepte | 725 mm | |
| Ladenbehuizing diepte in E | 36 E | |
| Lades nuttige breedte | 459 mm | |
| Lades nuttige diepte | 612 mm | |
| Aantal lades | 6 | |
| Materiaal werkblad | Multiplex-kern met kunststof Eluplan-toplaag | |
| Toplaag werkblad | Eluplan (kunststof), (linoleum toplaag) | |
| Laagdikte | 2 mm | |
| Oppervlak werkblad | Toplaag antistatisch, zeer slijtbestendig, middelhard, niet kleurvast | |
| Kleur oppervlak werkblad | lichtgrijs | |
| Seriewerkbank | ja – kan in serieopstelling worden toegepast, aangezien behuizing resp. onderstel vlak aansluitend ten opzichte van het blad zijn gemonteerd | |
| Gewicht | 160 kg | |
| Producttype | Werkbank |
| Artikelnummer | 933440 2000/6 | |
| Nummer fabrikant | 933440 2000/6 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |