• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Werkbank, 1 werkbankpoot / 1 ladenblok met Eluplan-blad lichtgrijs, Bladlengte mm / model: 1500/6

Artikelnummer: 933440 1500/6

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte mm / model Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Werkbank hoogte: 850
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 1.000
  • Bladdikte: 50
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Werkbank hoogte 850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 1.000 kg
Bladdikte 50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Serie KOMBI
Hoogte 850 mm
Werkblad lengte 1.500 mm
Werkblad diepte 800 mm
Werkblad dikte 50 mm
Ladenbehuizing hoogte 800 mm
Ladenbehuizing breedte 565 mm
Ladenbehuizing diepte 725 mm
Ladenbehuizing diepte in E 36 E
Lades nuttige breedte 459 mm
Lades nuttige diepte 612 mm
Aantal lades 6
Materiaal werkblad Multiplex-kern met kunststof Eluplan-toplaag
Toplaag werkblad Eluplan (kunststof), (linoleum toplaag)
Laagdikte 2 mm
Oppervlak werkblad Toplaag antistatisch, zeer slijtbestendig, middelhard, niet kleurvast
Kleur oppervlak werkblad lichtgrijs
Seriewerkbank ja – kan in serieopstelling worden toegepast, aangezien behuizing resp. onderstel vlak aansluitend ten opzichte van het blad zijn gemonteerd
Gewicht 145 kg
Producttype Werkbank

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 933440 1500/6
Nummer fabrikant 933440 1500/6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Werkblad 50 mm dik. Ladenbehuizing 27×36 E van plaatstaal, nauwkeurig vervaardigd. Centrale vergrendeling met stiftcilinderslot en 2 sleutels. Lades van plaatstaal met kogelgelagerde rails. Wanden met sleuven voor uitgebreide indelingsmogelijkheden van de lades. Onderstel van plaatstaal, afgekant (80 mm breed).
Werkblad met Eluplan-toplaag; kunststof toplaag met grijs gemarmerd, kras- en slagvast oppervlak op een massief houten kern. De toplaag is antistatisch en bestand tegen zwakke zuren en logen. Kortstondig hittebestendig tot ca. 250 °C. Randen rondom voorzien van ABS-kantfineer.
Ladenbehuizing 27×36 E met volledig uittrekbare lades.

Toepassing:

Ladenbehuizing kan naar keuze links of rechts worden gemonteerd.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte: 50; 75; 100; 100; 125; 250 mm

Kleur:

Romp en onderstellen lichtgrijs, RAL7035, lades signaalblauw, RAL5005, poedercoating.

Tip:

Indelingsmateriaal voor lades zie nr. 960190960240. Aqurado-sorteersysteem zie nr. 960900 − 961500. Andere mogelijkheden onder nr. 942906 - 942941.
Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan