{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 1,2 mm | |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg | |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
| Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
| Bevestigingshulp | Punch out | |
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Breedte×diepte in E | 27×36 E | |
| Hoogte | 800 mm | |
| Breedte | 565 mm | |
| Diepte | 725 mm | |
| Breedte in E | 27 E | |
| Diepte in E | 36 E | |
| Nuttige hoogte | 700 mm | |
| Nuttige hoogte voor lades | 700 mm | |
| Lades nuttige breedte | 459 mm | |
| Lades nuttige diepte | 612 mm | |
| Aantal lades | 5 | |
| Gewicht | 96 kg | |
| Producttype | Gereedschapskast |
| Artikelnummer | 942941 700/5A | |
| EAN/GTIN | 4045197676214 | |
| Nummer fabrikant | 942941 700/5A | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |