{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Constructie-uitvoering | Hoekstaalconstructie | |
| Werkbank hoogte | 850 mm | |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 100 kg | |
| Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 1.500 kg | |
| Bladdikte | 50 mm | |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 90 % | |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Veiligheidscertificaat | GS TÜV Süd | |
| Serie | COMPACT | |
| Hoogte | 850 mm | |
| Werkblad lengte | 1.900 mm | |
| Werkblad diepte | 700 mm | |
| Werkblad dikte | 50 mm | |
| Onderbouw breedte | 1.800 mm | |
| Onderbouw diepte | 600 mm | |
| Lades nuttige breedte | 490 mm | |
| Lades nuttige diepte | 520 mm | |
| Aantal lades | 6 | |
| Materiaal werkblad | Beuken multiplex | |
| Oppervlak werkblad | kleurloos gelakt | |
| elke lade afzonderlijk afsluitbaar | ja | |
| Seriewerkbank | ja – rechterdeel werkbank | |
| Gewicht | 167 kg | |
| Producttype | Werkbank |
| Artikelnummer | 931900 1900R | |
| EAN/GTIN | 4045197170965 | |
| Nummer fabrikant | 931900 1900R | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |