Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Werkbank met 6 lades, middendeel open, Bladlengte: 1900Lmm

Artikelnummer: 931900 1900L

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Constructie-uitvoering: Hoekstaalconstructie
  • Werkbank hoogte: 850
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 100
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 1.500
  • Bladdikte: 50

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Hoekstaalconstructie
Werkbank hoogte 850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 100 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 1.500 kg
Bladdikte 50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 90 %
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Serie COMPACT
Hoogte 850 mm
Werkblad lengte 1.900 mm
Werkblad diepte 700 mm
Werkblad dikte 50 mm
Onderbouw breedte 1.800 mm
Onderbouw diepte 600 mm
Lades nuttige breedte 490 mm
Lades nuttige diepte 520 mm
Aantal lades 6
Materiaal werkblad Beuken multiplex
Oppervlak werkblad kleurloos gelakt
elke lade afzonderlijk afsluitbaar ja
Seriewerkbank ja – linkerdeel werkbank
Gewicht 167 kg
Producttype Werkbank

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 931900 1900L
EAN/GTIN 4045197170958
Nummer fabrikant 931900 1900L
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Werkblad 50 mm dik, niet-trekkend beuken multiplex, kleurloos gelakt met UV-lak.
  • Onderbouw−gelaste constructie van hoek-/plaatstaal, bijzonder stabiel.
  • Lades van plaatstaal met aluminium greep en labelstrips, uittrekbaar tot 90%.
  • Stiftcilindersloten met elk 2 sleutels, per werkbank gelijksluitend.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (links): 160; 160; 220 mm
Lades met fronthoogte (rechts): 160; 160; 220 mm

Kleur:

romp lichtgrijs, RAL 7035, lades en deuren signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen