{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Sluiting type | voor de opname van een stiftcilinderslot | |
| Materiaal greep | Kunststof | |
| Kleur | zwart | |
| met notitievak | ja | |
| Sluittong breedte | 26 mm | |
| Vorm sluittong | Kruistong | |
| Montagemateriaal meegeleverd | ja | |
| geen verder bevestigingsmateriaal nodig | ja | |
| Insteken van het cilinderhuis direct mogelijk | ja | |
| Cilinderhuis wisselen mogelijk | ja | |
| Inbouw van HO-sluitsysteemcilinderhuis mogelijk | ja | |
| Levering zonder cilinderhuis | ja | |
| Producttype | Greep |
| Artikelnummer | 914223 | |
| EAN/GTIN | 4045197492296 | |
| Nummer fabrikant | 914223 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |