Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Toetsenbordlade in kastopzetdeel

Artikelnummer: 951632

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Kastopzetdeel hoogte 200 mm
Kastopzetdeel breedte 750 mm
Kastopzetdeel diepte 550 mm
Kastopzetdeel binnenwerkse hoogte 178 mm
Toetsenbordlade hoogte 80 mm
Toetsenbordlade breedte 684 mm
Toetsenbordlade diepte 479 mm
Toetsenbordlade nuttige hoogte 50 mm
Toetsenbordlade nuttige breedte 625 mm
Toetsenbordlade nuttige diepte 295 mm
in kastopzetdeel ingebouwd ja
Handpalmsteun ja
Materiaal aflegbord Beuken multiplex
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
Gewicht 24,5 kg
Producttype Toetsenbordlade

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 951632
Nummer fabrikant 951632
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Toetsenbordlade in kastopzetdeel met aflegbord van beuken multiplex. Toetsenbordlade klikt vast in eindpositie, afsluitbaar, met houten handpalmsteun en trekontlasting. Met één hand te bedienen. Front klapt bij het uittrekken automatisch omhoog.