{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 1 mm | |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Veiligheidscertificaat | GS TÜV Süd | |
| Toetsenbordlade hoogte | 80 mm | |
| Toetsenbordlade breedte | 684 mm | |
| Toetsenbordlade diepte | 479 mm | |
| Toetsenbordlade nuttige hoogte | 50 mm | |
| Toetsenbordlade nuttige breedte | 625 mm | |
| Toetsenbordlade nuttige diepte | 295 mm | |
| Inbouwhoogte | 123 mm | |
| in kastopzetdeel ingebouwd | nee | |
| Handpalmsteun | ja | |
| Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja | |
| Gewicht | 8,5 kg | |
| Producttype | Toetsenbordlade |
| Artikelnummer | 920175 | |
| Nummer fabrikant | 920175 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |