{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Klantartikelnummer: 
                        EAN/GTIN: 
                        Nummer fabrikant: 
                        Cat. nr.: 
                    | Stempel-⌀ (gat-⌀) | 63,5 mm | |
| Voor metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423 | M63×1,5 | |
| Drukbout | M 20×1,5×80 | |
| Voor te boren gat-⌀ | 21 mm | |
| Sleutelwijdte van drukbout | 30 mm | |
| Voor materiaaldikte (plaat St 37) | 3 mm | |
| Voor RVS-platen afhankelijk van sterkte tot | 2 mm | |
| Producttype | Ponsgereedschap | 
| Artikelnummer | 834100 63,5 | |
| EAN/GTIN | 2050001002501 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |