Ronde trekpons, met kogeldruklager, Stempel-⌀ (gat-⌀): 20,5mm

Artikelnummer: 834100 20,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Stempel-⌀ (gat-⌀) (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Stempel-⌀ (gat-⌀) 20,5 mm
Voor metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423 M20×1,5
Voor schroefdraad van pantserstalen pijp DIN 40430 Pg13
Drukbout M10×1×45
Voor te boren gat-⌀ 11 mm
Sleutelwijdte van drukbout 17 mm
Voor materiaaldikte (plaat St 37) 1,75 mm
Voor RVS-platen afhankelijk van sterkte tot 1,25 mm
Producttype Ponsgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 834100 20,5
EAN/GTIN 2050001002549
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

bestaande uit matrijs, stempel en drukbout.
Met kogeldruklager = voor lichtere bediening met schroefsleutel. Door reductie van de wrijving tussen pons en schroef is een geringere krachtsinspanning vereist.

Toepassing:

Voor het stansen van zeer uiteenlopende materialen, zoals plaatstaal, V2A-plaat, aluminiumplaat, koperplaat etc. Speciaal voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen (bijv. grote metaalplaten, schakelkasten, zekeringkasten, verdeeldozen, instrumentenpanelen, spoelbakken, carrosserieën etc.). Niet geschikt voor buisbewerking. Drukbout en matrijs tijdens het werken absoluut invetten.
Bediening:
a) met schroefsleutel.
B) met handhydrauliek nr. 834655 maat 1.
C) met hydraulische handpomp nr. 834700. Vanaf ⌀ 50 wordt gebruik van de hydraulische handpomp aanbevolen.

Materiaal:

speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd.

Tip:

  • Bij bediening met hydraulische apparatuur de drukbout vervangen door trekbout nr. 834070 (accessoires).
  • Maat 32 en 35 voor het perforeren van roestvrijstalen aanrechten, om 1/2 inch-kranensets te bevestigen.

Downloads en documenten

Geschikte producten