{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Stempel-⌀ (gat-⌀) | 28,3 mm | |
| Voor schroefdraad van pantserstalen pijp DIN 40430 | Pg21 | |
| Drukbout | M10×1×55 | |
| Voor te boren gat-⌀ | 11 mm | |
| Sleutelwijdte van drukbout | 17 mm | |
| Voor materiaaldikte (plaat St 37) | 1,75 mm | |
| Voor RVS-platen afhankelijk van sterkte tot | 1,25 mm | |
| Producttype | Ponsgereedschap |
| Artikelnummer | 834100 28,3 | |
| EAN/GTIN | 2050000992780 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |